Motion
6304-2RSR-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6304-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02194562
N° MFR6304-2RSR-L038
Prix56.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6304-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02194562
N° MFR6304-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6304-2RSR-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6304-2RSR-L038 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304-2RSR-L038
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4054372589614

Aperçu

Description du fabricant
6304-2RSR-L038