Motion
AHX 3130 G

SKF
AHX 3130 G

Manchon de retrait – Longueur de 101 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02197110
N° MFRAHX 3130 G
Prix2,362.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 3130 G

Manchon de retrait – Longueur de 101 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02197110
N° MFRAHX 3130 G
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
Prix2,362.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Global Longueur  
    101 mm
  • Filetage Taille  
    M160x3 mm
  • Poids
    3.91 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    23130
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 32 E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM32
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB29
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Série
    AH(X)31
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570977776

Aperçu

Description du fabricant
AHX3130G MANCHON DE RETRAIT