Motion
FRB 4/100

SKF
FRB 4/100

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02197114
N° MFRFRB 4/100
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 4/100

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02197114
N° MFRFRB 4/100
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
Prix57.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    4 mm

Détails

  • Roulement compatible
    22309 E, 22309 EK, 2309 EKTN9, 2309 ETN9
  • Unité logée compatible
    SNL 511-609
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316577294890

Aperçu

Description du fabricant
FRB4/100 BAGUE STAB