Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA6307H05 TA

DODGE
TA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197833
N° MFRTA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix13,032.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197833
N° MFRTA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER
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
Prix13,032.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.84 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.1875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.35 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 15.1 po

Détails

  • Ratio réel
    4.94
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    906004
  • Numéro CUP du fabricant
    782475628766
  • Vitesse maximale
    Entrée 1978 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    15.58 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA6
  • Puissance nominale thermique
    20 hp
  • CUP_NON
    782475628766

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE DOUILLE CONIQUE TA6307H05 TA 906004