Motion
RÉDUCTEUR À BOUCLE DE FEUILLES TA7315H40

DODGE
TA7315H40 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 40:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197880
N° MFRTA7315H40 TAPER BUSHED REDUCER
Prix16,553.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA7315H40 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 40:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197880
N° MFRTA7315H40 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16,553.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.86 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.5 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 6.2 po

Détails

  • Ratio réel
    39.66
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    907000
  • Numéro CUP du fabricant
    782475630264
  • Vitesse maximale
    Entrée 1983 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    17.2 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA7
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782475630264

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA7315H40 907000
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good