Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Largeur12 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Couple40.7 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Description longueLe FCL-10-K est un roulement à rouleaux à pointeau dessiné avec un diamètre d’alésage de 10 mm, un type de fermeture ouverte, une conception d’embrayage à rouleau, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.01 lb, adapté aux petits mécanismes d’embrayage et d’indexation.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.19000 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieFCL-K
- Type de roulementEnsemble d'embrayage de rouleau et de roulement
- CUP_NON605790194917