Motion
18414
Galvanisation instantanée à froid Bright Zinc-It®, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02198084
N° MFR18414
Price$22.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galvanisation instantanée à froid Bright Zinc-It®, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02198084
N° MFR18414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$22.22/each

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    -166°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Épaisseur du film
    1.5 à 3 mils
  • Poids net
    13 oz
  • Durée de conservation
    5
  • Taille
    13 oz
  • Gravité spécifique
    0.77 à 0.85
  • Contenu en COV
    46.9

Details

  • Type de base
    Époxy-styrène
  • Composé chimique
    Acétone
  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Temps de durcissement
    48 heures
  • Temps de séchage au toucher
    30 min
  • Temps de séchage
    30 min
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Type de film
    Finition sèche, grise et brillante
  • Finition
    Métallique
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    -2.2°F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254184142
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des solvants pétroliers.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Aromatisé
  • CUP_NON
    078254184142

Aperçu

Description du fabricant
18414 GALVANISATION À FROID INSTANTANÉE BRT AER13OZ
  • Recommandé pour les retouches et la réparation de surfaces galvanisées à chaud au fini brillant
  • Séchage rapide, sèche au toucher en 20 minutes
  • Protège le métal de base même lorsqu’il est égratigné ou érodé
  • Crée une pellicule barrière entre l’environnement et le métal de base pour empêcher la propagation de la rouille et de la corrosion.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté