Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.6250 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre du moyeu3.8900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur6.6530 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du pas6.3730 po
- Largeur de la dent0.2750 po
- Poids6.16 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD40SK40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289239429
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents40
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289239429
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160