Motion
D50SK36

BROWNING
D50SK36

Pignon arrondi 3334851 QD - QD, 50-2 / 5/8 po, 36 dents, arrondi SK, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02198155
N° MFRD50SK36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D50SK36

Pignon arrondi 3334851 QD - QD, 50-2 / 5/8 po, 36 dents, arrondi SK, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02198155
N° MFRD50SK36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.5200 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du pas
    7.1710 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334851
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239986
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    36
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289239986

Aperçu

Description du fabricant
D50SK36 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer