Motion
D60E60

BROWNING
D60E60

Pignon arrondi 3335049 QD - QD, 60-2 / 3/4 po, 60 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198172
N° MFRD60E60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D60E60

Pignon arrondi 3335049 QD - QD, 60-2 / 3/4 po, 60 dents, arrondi E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198172
N° MFRD60E60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.5000 po
  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Diamètre extérieur
    14.7600 po
  • Largeur totale
    2.6400 po
  • Diamètre du pas
    14.3310 po
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Poids
    66.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3335049
  • Numéro CUP du fabricant
    662289240203
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289240203

Aperçu

Description du fabricant
D60E60 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer