Motion
D80E36

BROWNING
D80E36

Pignon arrondi 3335080 QD - QD, 80-2 / 1 po, 36 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02198175
N° MFRD80E36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D80E36

Pignon arrondi 3335080 QD - QD, 80-2 / 1 po, 36 dents, arrondi E, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02198175
N° MFRD80E36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 po à 3.5000 po
  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Diamètre extérieur
    12.0300 po
  • Largeur totale
    2.6400 po
  • Diamètre du pas
    11.4740 po
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Poids
    39.08 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D80E36
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289240562
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    36
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289240562

Aperçu

Description du fabricant
D80E36 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer