Motion
D120J30

BROWNING
D120J30

Pignon arrondi 3335213 QD - QD, 120-2 / 1-1/2 po, 30 dents, coussinet J, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02198186
N° MFRD120J30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D120J30

Pignon arrondi 3335213 QD - QD, 120-2 / 1-1/2 po, 30 dents, coussinet J, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02198186
N° MFRD120J30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.5000 à 4.5000 po
  • Taille de la bague
    J
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5100 po
  • Diamètre extérieur
    15.1700 po
  • Largeur totale
    4.5100 po
  • Diamètre du pas
    14.3500 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Poids
    100.65 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3335213
  • Numéro CUP du fabricant
    662289238712
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    30
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289238712

Aperçu

Description du fabricant
D120J30 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer