Motion
HP821-7.5IN

REXNORD INC
HP821-7.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 7.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02198274
N° MFRHP821-7.5IN
Prix62.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP821-7.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 7.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02198274
N° MFRHP821-7.5IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210878382

Aperçu

Description du fabricant
81400031 HP821K7.5
  • Chaîne HP821 7.5 po de large à plateau® moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable