Motion
J80  RIV 50 PI CH

BROWNING
J80 RIV 50 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02198323
N° MFRJ80 RIV 50 FT CH
Prix34.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
J80 RIV 50 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02198323
N° MFRJ80 RIV 50 FT CH
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
Prix34.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.3510 po
  • Taille de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    1.2990 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Poids
    1.87 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J80 RIV 50 PI CH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289153671
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662289153671

Aperçu

Description du fabricant
J80 RIV 50 PI BOBINE
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock