Motion
15XLB037S

BROWNING
15XLB037S

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.2000 po, 15 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.9375 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198606
N° MFR15XLB037S
Prix153.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
15XLB037S

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.2000 po, 15 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.9375 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198606
N° MFR15XLB037S
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
Prix153.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    XL
  • Ceinture Largeur  
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/4 à 5/16
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    1.1875 po
  • Diamètre du moyeu
    0.6250 po
  • Projection du concentrateur
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    0.9375 po
  • Longueur totale
    0.8125 po
  • Pas  
    0.2000 po
  • Pas Diamètre  
    0.9550 po
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur
    0.3750 po, 9.53 mm

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15XLB037S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289753857
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289753857
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 15XLB037S
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.