Motion
1VP71X 1 5/8

BROWNING
1VP71X 1 5/8

Poulie à pas variable 1702877 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.6250 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02198623
N° MFR1VP71X 1 5/8
Prix412.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
1VP71X 1 5/8

Poulie à pas variable 1702877 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.6250 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02198623
N° MFR1VP71X 1 5/8
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
Votre prix412.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre de référence
    6.3000 po (A) (Max) 6.6000 po (B) (Max) 5.4000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    7/8 à 1-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2188 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.8000 po (3V) Max 7.0000 po (5V) Max
  • Diamètre minimal du pas
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.1000 po
  • Largeur totale
    7.1000 po
  • Poids
    8.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP71X 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460422565
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Construction de la poulie
    Variable
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    662460422565

Aperçu

Description du fabricant
1VP71X 1 5/8 FEUILLES
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.