Motion
TP30LXMPB

BROWNING
TP30LXMPB

Limiteur de couple Torq Pro 187772 - Alésage ordinaire minimum, 0.5000 à 1.1875 po. Alésage, 4.4400 po. DE, 500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02198708
N° MFRTP30LXMPB
Prix4,081.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP30LXMPB

Limiteur de couple Torq Pro 187772 - Alésage ordinaire minimum, 0.5000 à 1.1875 po. Alésage, 4.4400 po. DE, 500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02198708
N° MFRTP30LXMPB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,081.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    1/4 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    0.4700 po
  • Diamètre extérieur
    4.4400 po
  • Longueur totale
    2.3600 po
  • Taille du pilote
    4.4370 po
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP30LXMPB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442394
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    3.9400 po
  • Série
    TP30L
  • Plage de couple
    175 à 475 po
  • CUP_NON
    662288442394

Aperçu

Description du fabricant
TP30L X MPB
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon