Motion
1868X8X8
Raccords de flexible de frein pneumatique à branchement rapide Weatherhead (Eaton) raccord mâle - 180 °, matériau en laiton, taille de filetage 1/2
N° D’ARTICLE MI02204226
N° MFR1868X8X8
Prix27.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible de frein pneumatique à branchement rapide Weatherhead (Eaton) raccord mâle - 180 °, matériau en laiton, taille de filetage 1/2
N° D’ARTICLE MI02204226
N° MFR1868X8X8
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
Prix27.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Taille du filetage
    1/2

Détails

  • Type d’adaptateur
    Connecteur mâle
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    Rapide
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
1868X8X8 1/2M DISQUE RAPIDE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE