Motion
BVAH1250S1111
Robinet à bille - 1-1/4 po à orifice, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02227040
N° MFRBVAH1250S1111
Prix272.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 1-1/4 po à orifice, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02227040
N° MFRBVAH1250S1111
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
Prix272.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille à corps rond
  • Série
    BVAH
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    -60 à 400 °F
  • Type
    Vanne à bille à corps rond

Aperçu

Description du fabricant
BVAH-1250S-1111 6000PSI BALL VANNE SAE