Motion
1501-08-06-SS
1501-08-06-SS MP FPS 90D SS
N° D’ARTICLE MI02228774
N° MFR1501-08-06-SS
Prix313.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1501-08-06-SS MP FPS 90D SS
N° D’ARTICLE MI02228774
N° MFR1501-08-06-SS
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
Prix313.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Swivel x 1/2 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    1501

Aperçu

Description du fabricant
1501-08-06-SS MP FPS 90D SS

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good