Motion
4404-10-12
Adaptateur droit - matériau en acier, DI de tuyau 5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02229012
N° MFR4404-10-12
Prix29.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - matériau en acier, DI de tuyau 5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02229012
N° MFR4404-10-12
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
Prix29.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.6250 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po, 15.90 mm
  • Taille
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 NPTF
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Revêtement
    Zinc trivalent
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE J1231-2
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Type de connexion
    Barbe de tuyau perlé
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé 5/8 po x 3/4 po mâle Ridgid
  • Style de fin 1
    Barbé
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Famille de raccords
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tube perlé
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de service maximale
    150 psi, 10.34 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 500 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Angle assis
    30 °
  • Normes respectées
    SAE J1231-2, SAE J476, ASTM B117
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    SAE J1231-2
  • Type de fil
    Barbe de tuyau perlé
  • Type
    NPTF mâle
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
4404-10-12 BARRE DE TUYAUBXMP

Vous pourriez également aimer