Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.2500 po
- Extrémité 2 Taille0.7500 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/4 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po, 31.80 mm
- Taille1.2500 po
- Taille du filetage3/4-14 NPTF
- Poids0.36 lb
Détails
- RevêtementZinc trivalent
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1SAE J1231-2
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Type de connexionBarbe de tuyau perlé
- Style de fin 1Barbe de tuyau perlé
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementZinc trivalent
- Famille de raccordsNPT
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordNPTF (scellant étanche)
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement30 °
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de service maximale150 psi, 10.34 bars
- Plage de température de fonctionnement-65 à 500 °F
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Type de jointConique NPTF (Dryseal)
- Normes respectéesSAE J1231-2, SAE J476, ASTM B117
- StyleDroit
- Angle de filetage30 °
- Norme de filetageSAE J1231-2
- Type de filBarbe de tuyau perlé
- TypeNPTF mâle
- Pression de service150 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure