Motion
8VF8-B-E
Douille hydraulique de série CM - matériau de corps en laiton, non vanne, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 3000 psi, 1 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02229268
N° MFR8VF8-B-E
Prix74.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique de série CM - matériau de corps en laiton, non vanne, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 3000 psi, 1 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02229268
N° MFR8VF8-B-E
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
Prix74.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.81 po
  • Longueur
    2.10 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    48 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
8VF8-B-E DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer