Motion
TH5400 OMP
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/4 po x 25 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -, sortie femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02237784
N° MFRTH5400 OMP
Prix968.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/4 po x 25 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -, sortie femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02237784
N° MFRTH5400 OMP
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
Prix968.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Hauteur totale
    14.5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Application
    Fluide hydraulique
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/4 po x 25 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003496
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Fluide hydraulique moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/4 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/4 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567003496

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE TH5400 OMP
  • Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
  • Pivot à corps double à volume élevé pour une distribution maximale du produit
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale