Motion
P2 X 1-1/8

TSUBAKI (UST)
P2 X 1-1/8

Bague à déconnexion rapide - Bague P2 , alésage 1.1250 po.
N° D’ARTICLE MI02238662
N° MFRP2 X 1-1/8
Prix41.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
P2 X 1-1/8

Bague à déconnexion rapide - Bague P2 , alésage 1.1250 po.
N° D’ARTICLE MI02238662
N° MFRP2 X 1-1/8
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
Prix41.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Taille de la bague
    P2
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039778727

Aperçu

Description du fabricant
P2-1 1/8 BAGUE DE FERMETURE FENDUE