Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie9 po
- Taille maximale40.0000 po | 101.60 cm
- Taille minimale36.0000 po | 91.40 cm
- TailleMoyen
- Taille36 à 40 po
Détails
- Type de fermeture de courroieCrochet et boucle
- Matériau de la courroieSpandex
- Type de fermetureDeux étapes
- CouleurNoir
- DescriptionSupport dorsal Deluxe SpanBak, moyen (36 po à 40 po)
- Rembourrage lombairePas de rembourrage lombaire
- Nombre de séjours4
- Gamme de produitsSpanBak de luxe
- Types de produitsSupport dorsal SpanBak
- Style de sangleSupport dorsal
- Matériau des bretellesÉlastique
- Type de suspensionRéglable
- TypeCeinture de soutien du dos