Motion
05BSS MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
05BSS CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - pas de 05B /8 mm, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02244096
N° MFR05BSS CONN LINK EA PK
Prix14.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
05BSS CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - pas de 05B /8 mm, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02244096
N° MFR05BSS CONN LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    05B / 8 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.265 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.031 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Hauteur de la plaque
    0.265 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.031 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    6330
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
05B MAILLONS CONIQUES EN ACIER INOXYDABLE PAR PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.