Motion
40NS  RIV
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02247130
N° MFR40NS RIV
Prix148.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02247130
N° MFR40NS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix148.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 316
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188564
  • Capacité de charge utile
    99 lb

Aperçu

Description du fabricant
40NS "316" 10FT LG.
  • Les chaînes de la série NS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 316 .
  • C’est la chaîne en acier inoxydable standard la plus résistante à la corrosion offerte par Tsubaki aux États-Unis.
  • Il offre également la plus grande résistance aux températures extrêmes.
  • La série NS est notre série non magnétique en raison de sa perméabilité magnétique extrêmement faible.
  • La capacité de charge de la série 316 NS est égale à celle de notre série 304 SS.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement