Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieC
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.750 - 2.688 po
- Diamètre de référence5.0000 po (C)
- Visage Largeur3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Extérieur Diamètre5.4000 po
- Largeur totale4.2813 po
- Diamètre du pas2.6000 po (3V) 5.4000 po (C)
- Poids7.64 lb
Détails
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ1
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant3C50Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289169306
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON662289169306
Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.