Motion
P209D1

NTN
P209D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02247857
N° MFRP209D1
Prix128.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
P209D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02247857
N° MFRP209D1
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
Prix128.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6250 po, 1.6875 po, 45 mm, 1.7500 po
  • Global Hauteur  
    4.1875 po
  • Global Longueur  
    7.4688 po
  • Global Largeur  
    1.9375 po
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359495065
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    P2
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • CUP_NON
    4547359495065

Aperçu

Description du fabricant
P209D1 BRG