Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre de la tête1.5620 po
- Taille hexagonale0.3125 po
- Longueur de l’arbre3.6900 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage1/4-28 UNF
- Poids0.81 lb
Détails
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSH-R
- CUP_NON841946109729
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche