Motion
FTRY-2.00

PCI
FTRY-2.00

Rouleau de fourche à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI02249550
N° MFRFTRY-2.00
Prix110.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-2.00

Rouleau de fourche à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI02249550
N° MFRFTRY-2.00
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
Prix110.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de la bride
    2.6875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4370 po
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2240 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    FTRY
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103734

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL FTRY 2.00

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer