Motion
FLRY-2
Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, 0.3120 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI02249555
N° MFRFLRY-2
Prix173.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, 0.3120 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI02249555
N° MFRFLRY-2
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
Prix173.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3120 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1810 lbf
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • CUP_NON
    622424902601

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE FLRY-2