Motion
CQ-D050
Cylindre compact avec montage, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI02279901
N° MFRCQ-D050
Prix8.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec montage, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI02279901
N° MFRCQ-D050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille du cylindre
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Type de matériel
    Support à épaulement double
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2

Aperçu

Description du fabricant
CQ-D050 NETTOYANT
  • Accessoire : Supports de montage
  • Types : D (double épaulement), F (bride), L (pieds)
  • Tailles d’alésage applicables : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté