Motion
GRW124
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.3730 po, D.E 72 mm, largeur 1.7236 po, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02280028
N° MFRGRW124
Prix168.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.3730 po, D.E 72 mm, largeur 1.7236 po, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02280028
N° MFRGRW124
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
Prix168.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.7320 po
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    GRW124R BRG
  • Description longue
    Le GRW124 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.3730 po avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 1.7236 po et une conception droite.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRW124
  • Numéro CUP du fabricant
    085311069182
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    085311069182

Aperçu

Description du fabricant
GRW124R BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer