Motion
60B48F-1
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, alésage fini, 1.0000 po , 48 dents
N° D’ARTICLE MI02280397
N° MFR60B48F-1
Prix246.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, alésage fini, 1.0000 po , 48 dents
N° D’ARTICLE MI02280397
N° MFR60B48F-1
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
Prix246.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.9990 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.8900 po
  • Diamètre du pas
    11.4680 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    15.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039334374
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039334374

Aperçu

Description du fabricant
60B48F-1 HT