Motion
NU2206W
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02280637
N° MFRNU2206W
Prix165.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02280637
N° MFRNU2206W
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
Prix165.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028533
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176028533

Aperçu

Description du fabricant
NU 2206W BRG