Motion
6214LLUNRC3

NTN
6214LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 125 mm, largeur 24 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02280723
N° MFR6214LLUNRC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6214LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 125 mm, largeur 24 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02280723
N° MFR6214LLUNRC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6214 LLU NR C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6214LLUNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70 mm, double joint, 125 mm de diamètre extérieur et 24 mm de largeur pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214LLUNRC3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6214 LLU NR C3