Motion
02-160767
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 4 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02281892
N° MFR02-160767
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 4 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02281892
N° MFR02-160767
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    105 mm
  • Largeur totale
    31.7 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-160767
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    3
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SV4 8 3 0 00