Motion
62/28LLUC3

NTN
62/28LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 28 mm de diamètre intérieur, 58 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02282134
N° MFR62/28LLUC3
Prix57.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
62/28LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 28 mm de diamètre intérieur, 58 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02282134
N° MFR62/28LLUC3
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
Prix57.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    62/28LLUC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 62/28LLUC3 présente un diamètre d'alésage de 28 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 58 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62/28LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359553772
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2190 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359553772

Aperçu

Description du fabricant
62/28LLUC3 BILLE BRG