Motion
62000LLUACS25PX1

NTN
62000LLUACS25PX1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02282137
N° MFR62000LLUACS25PX1
Prix21.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
62000LLUACS25PX1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02282137
N° MFR62000LLUACS25PX1
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
Prix21.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Tolérance spéciale

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    62000LLUAC4 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde présente un alésage de 10 mm, une double étanchéité, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm pour les petites utilisations radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62000LLUACS25PX1
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2390 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    620
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359555080

Aperçu

Description du fabricant
62000LLUAC4 BILLE BRG