Motion
ASPF204-012

NTN
ASPF204-012

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité par contact
N° D’ARTICLE MI02282387
N° MFRASPF204-012
Prix69.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF204-012

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité par contact
N° D’ARTICLE MI02282387
N° MFRASPF204-012
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
Prix69.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5469 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5313 po
  • Largeur totale
    1.0208 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS204-012
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF204
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019971
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    AS204-012
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ASPF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359019971

Aperçu

Description du fabricant
ASPF204-012