Motion
ASPF206

NTN
ASPF206

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, ronde 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282389
N° MFRASPF206
Prix78.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF206

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, ronde 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282389
N° MFRASPF206
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
Prix78.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    29 mm
  • Diamètre extérieur
    4.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4375 po
  • Largeur totale
    1.1861 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS206
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF206
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007381
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    AS206
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ASPF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359007381

Aperçu

Description du fabricant
ASPF206 BRG