Motion
ASPFL205-014

NTN
ASPFL205-014

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 7/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282393
N° MFRASPFL205-014
Prix75.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPFL205-014

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 7/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282393
N° MFRASPFL205-014
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
Prix75.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.9844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Diamètre extérieur
    2.7812 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7402 po
  • Largeur totale
    1.1174 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS205-014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PFL205
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019865
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AS205-014
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359019865

Aperçu

Description du fabricant
ASPFL205-014
  • Boîtier à bride en acier pressé pour les applications légères avec des vitesses faibles à modérées
  • Insert de roulement à billes radial à double joint d'étanchéité léger avec un anneau intérieur étroit qui accepte les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact à lèvre en caoutchouc synthétique des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Verrouillage de la vis d'arrêt à bille pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant