Motion
ASPT205-100-10

NTN
ASPT205-100-10

Ensemble de mini-civière - roulement à billes, 1.0000 po de diamètre, course de 3.9375 po, longueur de 260 mm, largeur de 100 mm, hauteur de 1.3594 po, longueur de boulon centrale de 9.2500 po
N° D’ARTICLE MI02282408
N° MFRASPT205-100-10
Prix322.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPT205-100-10

Ensemble de mini-civière - roulement à billes, 1.0000 po de diamètre, course de 3.9375 po, longueur de 260 mm, largeur de 100 mm, hauteur de 1.3594 po, longueur de boulon centrale de 9.2500 po
N° D’ARTICLE MI02282408
N° MFRASPT205-100-10
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
Prix322.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    0.1250 po, 3.200 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.2500 po
  • Largeur du boulon de centre à centre
    Pouces
  • Taille du boulon
    3/8
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de la base du cadre
    100 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    1.3594 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    260 mm
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    260 mm
  • Largeur totale
    1.3594 po
  • Voyage  
    3.9375 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS205-100
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AS205-100
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cadre
    Unité Mini-Stretcher
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ASPT205-100-10
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020465
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Série
    ASPT
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359020465

Aperçu

Description du fabricant
ASPT205-100-10