Motion
C-208D1

NTN
C-208D1

Cartouche de roulement - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02282454
N° MFRC-208D1
Prix76.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-208D1

Cartouche de roulement - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02282454
N° MFRC-208D1
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
Prix76.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Boîtier Largeur  
    1.1811 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.3780 po
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Numéro de palier
    UK208D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • ID du boîtier
    C208D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057126
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • CUP_NON
    4547359057126

Aperçu

Description du fabricant
C208D1 BOÎTIER - FONTE