Motion
FC210D1

NTN
FC210D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282545
N° MFRFC210D1
Prix132.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FC210D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282545
N° MFRFC210D1
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
Prix132.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.4375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.8125 po, 1.8750 po, 1.9375 po, 2.0000 po, 50 mm
  • Profondeur globale
    2-53/64 po
  • Diamètre de la longueur totale
    2.2500 po
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC210-113D1, UC210-114D1, UC210-115D1, UC210-200D1, UC210D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FC
  • CUP_NON
    4547359062700

Aperçu

Description du fabricant
FC210D1 BRG