Motion
FL208D1

NTN
FL208D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282559
N° MFRFL208D1
Prix79.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FL208D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282559
N° MFRFL208D1
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
Prix79.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8281 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.2500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    80 mm
  • Profondeur globale
    2-1/64 po
  • Diamètre de la longueur totale
    8.6563 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL208-108D1, AEL208-109D1, JEL208-108D1W3, JEL208-109D1W3, UC208-108D1, UC208-109D1, UEL208-108D1, UEL208-109D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FL
  • CUP_NON
    4547359063387

Aperçu

Description du fabricant
FL208D1 BRG