Motion
FX10D1

NTN
FX10D1

Boîtier de bride FX10D1 - Base à quatre boulons, matériau en fonte avec raccord de graisse
N° D’ARTICLE MI02282597
N° MFRFX10D1
Prix106.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FX10D1

Boîtier de bride FX10D1 - Base à quatre boulons, matériau en fonte avec raccord de graisse
N° D’ARTICLE MI02282597
N° MFRFX10D1
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
Prix106.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.5000 po, 1.5625 po
  • Profondeur globale
    2-11/32 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1563 po
  • Poids
    5.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UCX10-114D1, UCX10-115D1, UCX10-200D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359473988
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FX
  • CUP_NON
    4547359473988

Aperçu

Description du fabricant
FX10D1 4-BOLT BOÎTIER DE BRIDE SEULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon