Motion
HMK3026LL

NTN
HMK3026LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02282607
N° MFRHMK3026LL
Prix39.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3026LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02282607
N° MFRHMK3026LL
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
Prix39.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1811 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Global Largeur  
    1.0236 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.141 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HMK3026LL est doté d’un diamètre d’alésage de 1.1811 po, d’un type de fermeture scellée avec conception à godet étiré à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 1.5748 po, d’une largeur totale de 1.0236 po et d’un poids de 0.141 lb, ce qui le rend bien adapté aux applications exigeant une étanchéité.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074413
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074413

Aperçu

Description du fabricant
HMK3026LL ROULEAU À AIGUILLES BRG